ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の ベッド 施設用
ナビス(アズワン)の マットレス 施設用
洗えるムレない体圧分散マットレス(二層一体構造) 交換用カバー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66338364
品番
BG91
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
取手付き、かつファスナー仕様で、移動や交換も容易です。側面・底部は滑り止め加工です。
仕様
●サイズ(mm):1890×910×80●色:ベージュ●材質:ナイロン●耐熱温度:約50℃●透湿防水カバー:ファスナー開封式、消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウム清拭可●洗濯方法:洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可
アズワン品番
7-6388-14