K-ZOC(ケイゾック)
K-ZOC(ケイゾック)の ワーキングウェア
K-ZOC(ケイゾック)の ボトムス
K-ZOC(ケイゾック)の 春夏 ボトムス
ハーフパンツGKW-5093
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
66339729
品番
チャコール LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
涼しさを追求した強力な接触冷感素材した、軽量で動きやすいハーフパンツです。
軽くて動きやすい接触冷感素材を使用しています。
夏季シーズン中心の高温期に熱中症対策としてもおすすめです。
用途
普段着、軽作業。
材質
メイン;ナイロン85%,PU15%,メッシュ部分;ポリエステル100%
色
チャコール
サイズ
LL
股下(cm)
41
ウエスト(cm)
90