コンパクトデスク STKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66340760 品番STK-02
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

A3サイズ程度のコンパクトな一人用デスク。
筆記はもちろん、消毒台置きなどにも最適。

仕様●全体寸法:W617×D430×H700●天板寸法(mm):W510×D310●天板柄:クールグレー●天板:ポリプロピレン樹脂成型品、天厚t18●脚:Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装、アジャスター2個付き●平積み台数:4台、スタッキング可能 アズワン品番65-9410-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする