MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66344750 品番MMCX-J-SMT 50Ω
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。
通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。

仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0〜6GHz)●使用温度範囲:-55〜+155℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする