SAMTEC
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 35個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(35個)
注文コード
66345048
品番
SMH-106-02-T-D
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(35個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2195
アズワン品番
65-7564-75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表