V底遠心瓶(シーリングキャップ付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1包×4本) 注文コード66348374 品番3143-0175JP
参考基準価格(税別)¥18,820 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用
USP Class VI
液漏れ防止構造
細胞無毒性
オートクレーブ可
刻み目盛り付き
V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと

仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌 アズワン品番65-5638-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする