※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)200
仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:A90-900 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66353885
品番25A-CDQ2D100-200DCMZ-A90L
参考基準価格(税別)¥59,130
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・仕様など105種類から選べます
他の種類を見る