JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
PANAサーボアイテム
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(45個)
注文コード
66354298
品番
MUF-PK10K-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ロック機構を配慮したシールド付きインターフェイスコネクタです。
適合
基板マウント:DIP (IMT), SMT
タイプ
インターフェース用コネクタ
ピッチ(mm)
0.8
極数
10
使用温度範囲(℃)
-55 〜 +85
規格
UL
シリーズ
MUF
定格電圧
30V AC/DC
定格電流(A)
1
方向
嵌合の向き:サイド
対応
嵌合補助:キーイング
導体サイズ(mm
2
)
AWG #28,#26,#24、0.08 〜 0.21
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
伝送/電磁:シールド対策