曜日別特売
HLE-106-02-F-DV-BE-K-TR 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 66355058

基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66355058
品番
HLE-106-02-F-DV-BE-K-TR
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549
仕様
●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6705
アズワン品番
65-7700-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする