※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66357674
品番25A-CDQSB20-40DM-M9BWVSDPC
 
参考基準価格(税別)¥22,440
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など563種類から選べます
他の種類を見る