※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66358085
品番25A-CDQSB25-125DCM
 
参考基準価格(税別)¥13,310
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など563種類から選べます
他の種類を見る