※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)30
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66358758
品番25A-CDQSB25-30DM-M9BWL
 
参考基準価格(税別)¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など563種類から選べます
他の種類を見る