※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)50
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66359013
品番25A-CDQSB25-50D-M9BVL
 
参考基準価格(税別)¥16,670
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など563種類から選べます
他の種類を見る