曜日別特売
25A-CY3B32-500 25A-CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形/二次電池対応シリーズ SMC 66365907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66365907品番25A-CY3B32-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,340
仕様ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする