SAMTEC
基板接続用ソケット 11 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
66368026
品番
SQT-111-01-L-S
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(25個入り)●極数:11●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1429
アズワン品番
65-7676-57
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表