LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 機構部品(電子部品)
LINKMANの 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED 5Φ、黄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66369724
品番
L-05Y2D231C11-01
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
仕様
●直径:5Φ●色:黄●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃〜+85℃●保存温度:-40℃〜+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:595nm●指向性:15°
アズワン品番
67-0371-94