D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 9 極 E シルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66377975 品番9670090443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,030

Harting 9670090443 D-Sub フードメタライズド 9 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備しており、多くの用途で安全で信頼性の高い D-Sub インターフェイス接続を確保しています。周囲温度範囲: -20 → +90℃

仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6430 アズワン品番65-7557-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする