8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 36 極 1.27mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66381247
品番
FLE-118-01-G-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
値下げ
¥
849
バスケットに入れる
仕様
●極数:36●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 118-01-G-DV-K-TR●コード番号:227-1270
アズワン品番
65-7598-59
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表