SAMTEC
ヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66382358
品番
TMM-106-01-L-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1962
アズワン品番
65-7603-25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表