SOURIAU
SOURIAUの 接続・省配線(制御機器)
SOURIAUの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SOURIAUの 丸型コネクタ
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:20 圧着端子SC20ML 1TK6 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66383575
品番
SC20ML 1TK6
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686
圧着 2 ピース成形コンタクト
UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様
●オス/メス:メス●端子サイズ:20●適合電線サイズ:22→ 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3052
アズワン品番
65-7654-98