デジタルストロボ装置 DT-2239A

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66384380 品番DT-2239A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66,000
販売価格(税別)
60,000

スタンダードタイプの手持ち式ストロボスコープ。
回転数や振動数のチェックに。
自動レンジ切替

型式DT-2239A 寸法(mm)Φ120×180×120 測定範囲100〜10,000rpm 電源(V)AC100 精度±(0.05%rdg+1dgt) 表示4桁、デジタルLCD ランプ【ストロボランプ】キセノンランプ
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする