ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
pH計 PH-201S
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66386105
品番
PH-201S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,720
販売価格(税別)
¥
25,200
バスケットに入れる
学校教材に最適な入門pH計です。データホールド機能付き。
付属品
標準型pH電極1本、標準液(pH4/7)各1本
寸法(mm)
70×29×135(本体)、Φ12×160(電極)
測定範囲(pH)
0.00〜14.00
精度(pH)
±0.07(5.00〜9.00)、±0.1(4.00〜10.00)、±0.2(1.00〜3.90)
校正
2点校正
電源(個)
006P型積層電池1(付属)
分解能(pH)
0.01
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。