佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 理科/技術/科学工作
佐藤計量器製作所の 気象/天気/観測
デジタル温湿度計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66386568
品番
PC-5200TRH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
ソーラー電池を電源に使用。
室内の温度・湿度をデジタル表示。
温湿度の各最高・最低値を常時表示。
型式
PC-5200TRH
寸法(mm)
90×20×115
測定範囲(℃)
温度:-10〜+50、湿度:20〜95%RH
測定項目
温度、湿度
精度(℃)
温度:±1(+10〜40、±2(前記以外)湿度:±5%(+15〜35、40〜70%RH)、±8%RH(前記以外)
機能
最高・最低温湿度を常時表示
電源(個)
光電池(内蔵)、LR44電池1(モニタ用付属)