シグマU型温湿度記録計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66386629 品番RTH-82Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,290
販売価格(税別)
83,900

高精度な温湿度記録計の普及モデル。

付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン 型式RTH-82Q 寸法(mm)336×148×295 質量(kg)3.1(電池含まず) 測定範囲(℃)温度-15〜+40、湿度0〜100%RH 精度(℃)温度±1(10〜30、その他は±2、湿度±3%RH(20〜95%RH、その他は±5%RH) 電源(個)単2乾電池2(付属) 記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする