※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)230
チューブ内径(Φmm)16
仕様オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66387284
品番25A-MY1H16-230L7-M9BL
参考基準価格(税別)¥134,150
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など110種類から選べます
他の種類を見る