※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード66388237品番25A-MY1H25-100Z
参考基準価格(税別)¥102,080販売価格(税込)¥101,178販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など137種類から選べます他の種類を見る