※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)25
仕様オートスイッチ:A90-900 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66388325
品番25A-MY1H25-250AZ-A90L
参考基準価格(税別)¥130,080
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など137種類から選べます
他の種類を見る