ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
安全めがね(保護めがね)児童用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66390190
品番
T80-9179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
保護めがね(児童用)
仕様
めがね併用:可、側面換気孔:あり
材質
ポリカーボネートレンズ
寸法(mm)
138×140×55
数量(個)
1
UV遮蔽率(%)
99.99
注意
※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。