曜日別特売
25A-RSDQA16-15DKZ 25A-RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形/二次電池対応 SMC 66390757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形/二次電池対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)16作動方式(D) 複動形注文コード66390757品番25A-RSDQA16-15DKZ
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、取付ボルト同梱:(-) 無し、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしストローク(mm)15取付支持形式(A) 両端タップ作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)16リード線(m)-ポートねじの種類(-) M threadオートスイッチ追記号-ロッド先端形状(K) 面取り形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする