※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
25A-RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形/二次電池対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(D) 複動形
注文コード
66390775
品番
25A-RSDQA16-15DRZ
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、取付ボルト同梱:(-) 無し、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
15
取付支持形式
(A) 両端タップ
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) M thread
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端形状
(R) ローラ形