曜日別特売
25A-RSDQA20-20DZ-M9BW 25A-RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形/二次電池対応 SMC 66391143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形/二次電池対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動形注文コード66391143品番25A-RSDQA20-20DZ-M9BW
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、取付ボルト同梱:(-) 無し、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しストローク(mm)20取付支持形式(A) 両端タップ作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端形状(-) 丸棒形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする