坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の 熱ユニット
SUSストレートヒーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66392430
品番
STH20351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
液体、気体、金属など幅広い用途でお使い頂けます。
電圧(V)
100
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
23
材質(シース)
SUS304製
取付ねじ
M5
容量(W)
300
シース外径(Φmm)
12
注意
※ヒーター通電中または通電終了直後は高温なので、手で触れると危険です。
※定格電圧以上での使用はしないでください。
※空焼き使用する場合は、電圧制御または表面温度制御にて温度管理し、使用してください。