8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 220個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(220個)
注文コード
66393664
品番
61301421821
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(220個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3180
アズワン品番
65-7582-68
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表