※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(1枚)
適合メーカーCHRYSLER/CHRYSLER (BBDC)/CITROEN/DODGE/JEEP/LANCIA/MITSUBISHI/MITSUBISHI (BJC)/MITSUBISHI (GAC)/PEUGEOT
適合車種CHRYSLER (BBDC) SEBRING 01/07-12/09 / CHRYSLER SEBRING Convertible (JS) 05/07-12/10 / CITROEN C4 AIRCROSS 08/10-> / CITROEN C-CROSSER (VU_, VV_) 02/07-> / DODGE AVENGER 06/07-12/14 / JEEP COMPASS (MK49) 08/06-> / JEEP PATRIOT (MK74) 02/07-12/17 / LANCIA FLAVIA Convertible (JS_) 03/12-12/14 / MITSUBISHI (BJC) OUTLANDER (CU_W) 01/04-01/07 / MITSUBISHI (GAC) ASX (GA_W) 11/12-> / MITSUBISHI ASX (GA_W_) 11/09-> / MITSUBISHI ASX Van (GA_W_) 06/10-> / MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 11/06-12/12 / PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 02/07-03/13 / PEUGEOT 4008 05/12->
純正品番代表:【1】4615A121、【2】1606292080、【3】4615A193、【4】4743999AB、【5】04743999AB
注文コード66393821
品番08.C247.11
参考基準価格(税別)¥11,400
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・純正品番など315種類から選べます
他の種類を見る