※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(1枚)
適合メーカーAUDI/SEAT/SKODA/SKODA (SVW)/VW/VW (FAW)/VW (SVW)
適合車種AUDI A3 (8P1) 05/03-12/13 / AUDI A3 Sportback (8PA) 09/04-12/15 / SEAT ALTEA (5P1) 03/04-> / SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/06-> / SEAT TOLEDO III (5P2) 04/04-05/09 / SKODA (SVW) OCTAVIA Hatchback (913) 06/07-> / SKODA (SVW) SUPERB (374) 08/09-12/15 / SKODA OCTAVIA II (1Z3) 02/04-06/13 / SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 02/04-06/13 / SKODA SUPERB II (3T4) 03/08-05/15 / SKODA SUPERB II Estate (3T5) 10/09-05/15 / VW (FAW) CADDY (9HB) 04/04-12/07 / VW (FAW) GOLF VI (981) 10/09-12/14 / VW (FAW) SAGITAR (9L2) 02/06-> / VW (FAW) SAGITAR (BK2) 03/12-> / VW (SVW) TOURAN (9R1, 9R3) 11/04-> / VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03/04-05/15 / VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 03/04-05/15 / VW GOLF PLUS (5M1, 521) 12/04-12/13 / VW GOLF V (1K1) 10/03-02/09 / VW GOLF V Variant (1K5) 01/07-07/09 / VW GOLF VI (5K1) 10/08-12/14 / VW GOLF VI Variant (AJ5) 07/09-07/14 / VW JETTA III (1K2) 09/04-12/13 / VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/08-> / VW SCIROCCO (137, 138) 05/08-11/17 / VW TOURAN (1T1, 1T2) 02/03-05/10
純正品番代表:【1】1K0615601AC、【2】1K0615601L、【3】1K0615601AJ
注文コード66393970
品番08.9488.11
参考基準価格(税別)¥13,400
販売価格(税込)
¥12,529
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・純正品番など315種類から選べます
他の種類を見る