※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)

09.7720.11 ブレーキディスク brembo 66393979 09.7720.11 ブレーキディスク brembo 66393979

ブレーキディスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1枚) 適合メーカーMITSUBISHI/VOLVO 適合車種MITSUBISHI CARISMA (DA_) 07/95-06/06 / MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) 09/96-06/06 / VOLVO S40 I (644) 07/95-12/04 / VOLVO V40 Estate (645) 07/95-06/04 純正品番代表:【1】308180272、【2】M818027、【3】30818027、【4】MB818027 注文コード66393979 品番09.7720.11
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥12,623
販売価格(税別)
11,475
この商品は適合メーカー・適合車種・純正品番など315種類から選べます 他の種類を見る

BREMBO ブレーキディスク UV

用途
UVコーティングで高い耐腐食性を実現
・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減
・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
車軸Front 適合車種MITSUBISHI CARISMA (DA_) 07/95-06/06 / MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) 09/96-06/06 / VOLVO S40 I (644) 07/95-12/04 / VOLVO V40 Estate (645) 07/95-06/04 純正品番代表:【1】308180272、【2】M818027、【3】30818027、【4】MB818027 適合メーカーMITSUBISHI/VOLVO
注意
※必ず”適合検索(https://www.bremboparts.com/asiapacific/ja)”から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする