※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)

08.5085.11 ブレーキディスク brembo 66394058 08.5085.11 ブレーキディスク brembo 66394058

ブレーキディスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1枚) 適合メーカーABARTH/ALFA ROMEO/FIAT/FORD/LANCIA/YUGO/ZASTAVA 適合車種ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 01/08-> / ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 05/08-> / ALFA ROMEO 145 (930_) 07/94-01/01 / ALFA ROMEO 146 (930_) 12/94-10/01 / ALFA ROMEO 155 (167_) 01/92-12/97 / FIAT 500 (312_) 07/07-> / FIAT 500 C (312_) 09/09-> / FIAT BARCHETTA (183_) 03/95-05/05 / FIAT BRAVO I (182_) 10/95-10/01 / FIAT CINQUECENTO (170_) 07/91-07/99 / FIAT COUPE (175_) 11/93-08/00 / FIAT IDEA (350_) 12/03-> / FIAT MAREA (185_) 05/96-12/07 / FIAT MAREA Weekend (185_) 09/96-12/07 / FIAT PANDA (169_) 09/03-> / FIAT PANDA (312_, 319_) 02/12-> / FIAT PANDA Hatchback Van (169_) 03/04-> / FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 02/12-> / FIAT PUNTO (176_) 09/93-09/99 / FIAT PUNTO (188_) 09/99-07/12 / FIAT PUNTO Convertible (176_) 04/94-06/00 / FIAT PUNTO Hatchback Van (188_) 02/00-12/10 / FIAT PUNTO Van (176_) 04/96-02/00 / FIAT SEICENTO / 600 (187_) 11/97-01/10 / FIAT SEICENTO / 600 Hatchback Van (287_) 01/98-01/10 / FIAT TEMPRA (159_) 03/90-12/98 / FIAT TEMPRA S.W. (159_) 03/90-10/97 / FIAT TIPO (160_) 07/87-10/97 / FORD KA (RU8) 10/08-05/16 / LANCIA DEDRA (835_) 01/89-07/99 / LANCIA DEDRA SW (835_) 07/94-07/99 / LANCIA DELTA II (836_) 06/93-09/99 / LANCIA MUSA (350_) 10/04-09/12 / LANCIA Y (840_) 11/95-09/03 / LANCIA YPSILON (843_) 10/03-12/11 / YUGO SANA 10/89-10/93 / ZASTAVA YUGO FLORIDA 10/88-11/08 純正品番代表:【1】7663465、【2】7685656、【3】7645054、【4】46403960、【5】1541804 注文コード66394058 品番08.5085.11
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は適合メーカー・適合車種・純正品番など315種類から選べます 他の種類を見る

BREMBO ブレーキディスク UV

用途
UVコーティングで高い耐腐食性を実現
・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減
・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
車軸Front/Rear 適合車種ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 01/08-> / ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 05/08-> / ALFA ROMEO 145 (930_) 07/94-01/01 / ALFA ROMEO 146 (930_) 12/94-10/01 / ALFA ROMEO 155 (167_) 01/92-12/97 / FIAT 500 (312_) 07/07-> / FIAT 500 C (312_) 09/09-> / FIAT BARCHETTA (183_) 03/95-05/05 / FIAT BRAVO I (182_) 10/95-10/01 / FIAT CINQUECENTO (170_) 07/91-07/99 / FIAT COUPE (175_) 11/93-08/00 / FIAT IDEA (350_) 12/03-> / FIAT MAREA (185_) 05/96-12/07 / FIAT MAREA Weekend (185_) 09/96-12/07 / FIAT PANDA (169_) 09/03-> / FIAT PANDA (312_, 319_) 02/12-> / FIAT PANDA Hatchback Van (169_) 03/04-> / FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 02/12-> / FIAT PUNTO (176_) 09/93-09/99 / FIAT PUNTO (188_) 09/99-07/12 / FIAT PUNTO Convertible (176_) 04/94-06/00 / FIAT PUNTO Hatchback Van (188_) 02/00-12/10 / FIAT PUNTO Van (176_) 04/96-02/00 / FIAT SEICENTO / 600 (187_) 11/97-01/10 / FIAT SEICENTO / 600 Hatchback Van (287_) 01/98-01/10 / FIAT TEMPRA (159_) 03/90-12/98 / FIAT TEMPRA S.W. (159_) 03/90-10/97 / FIAT TIPO (160_) 07/87-10/97 / FORD KA (RU8) 10/08-05/16 / LANCIA DEDRA (835_) 01/89-07/99 / LANCIA DEDRA SW (835_) 07/94-07/99 / LANCIA DELTA II (836_) 06/93-09/99 / LANCIA MUSA (350_) 10/04-09/12 / LANCIA Y (840_) 11/95-09/03 / LANCIA YPSILON (843_) 10/03-12/11 / YUGO SANA 10/89-10/93 / ZASTAVA YUGO FLORIDA 10/88-11/08 純正品番代表:【1】7663465、【2】7685656、【3】7645054、【4】46403960、【5】1541804 適合メーカーABARTH/ALFA ROMEO/FIAT/FORD/LANCIA/YUGO/ZASTAVA
注意
※必ず”適合検索(https://www.bremboparts.com/asiapacific/ja)”から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする