※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(1枚)
適合メーカーFORD/FORD (CHANGAN)/VOLVO/VOLVO (CHANGAN)
適合車種FORD (CHANGAN) ESCORT 12/14-> / FORD (CHANGAN) FOCUS Hatchback (CD5) 09/05-12/11 / FORD (CHANGAN) FOCUS Hatchback 04/12-> / FORD (CHANGAN) FOCUS Saloon (CD4) 09/05-12/11 / FORD (CHANGAN) FOCUS Saloon 04/12-> / FORD C-MAX (DM2) 02/07-09/10 / FORD FOCUS C-MAX (DM2) 10/03-03/07 / FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/04-09/13 / FORD FOCUS II Convertible 10/06-09/10 / FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/05-> / FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 07/04-09/12 / VOLVO (CHANGAN) S40 (MS) 06/06-> / VOLVO C30 (533) 09/06-12/13 / VOLVO C70 II Convertible (542) 03/06-12/13 / VOLVO S40 II (544) 12/03-12/12 / VOLVO V50 (545) 12/03-12/12
純正品番代表:【1】1373369、【2】1734696、【3】1253730、【4】1575734、【5】1223663
注文コード66394180
品番09.9464.11
参考基準価格(税別)¥15,100
販売価格(税込)
¥14,119
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・純正品番など315種類から選べます
他の種類を見る