※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(1枚)
適合メーカーAUDI/SEAT/SKODA/SKODA (SVW)/VW/VW (FAW)
適合車種AUDI A3 (8P1) 05/03-12/13 / AUDI A3 Convertible (8P7) 04/08-05/13 / AUDI A3 Sportback (8PA) 09/04-12/15 / SEAT ALTEA (5P1) 03/04-> / SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/06-> / SEAT LEON (1P1) 05/05-12/13 / SEAT TOLEDO III (5P2) 04/04-05/09 / SKODA (SVW) OCTAVIA Hatchback (913) 06/07-> / SKODA (SVW) YETI (0Y6, 0Y7) 11/13-> / SKODA OCTAVIA II (1Z3) 02/04-06/13 / SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 02/04-06/13 / SKODA YETI (5L) 05/09-12/17 / VW (FAW) CADDY (9HB) 04/04-12/07 / VW (FAW) GOLF VI (981) 10/09-12/14 / VW BEETLE (5C1, 5C2) 04/11-07/19 / VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 12/11-07/19 / VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03/04-05/15 / VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 03/04-05/15 / VW GOLF PLUS (5M1, 521) 12/04-12/13 / VW GOLF V (1K1) 10/03-02/09 / VW GOLF V Variant (1K5) 01/07-07/09 / VW GOLF VI (5K1) 10/08-12/14 / VW GOLF VI Variant (AJ5) 07/09-07/14 / VW JETTA III (1K2) 09/04-12/13 / VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/08->
純正品番代表:【1】1K0615301AK、【2】5C0615301、【3】1K0615301AC、【4】1K0615301S、【5】L1KD615301C
注文コード66394189
品番09.9167.11
参考基準価格(税別)¥15,200
販売価格(税込)
¥14,212
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・純正品番など315種類から選べます
他の種類を見る