代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の 配線ダクト
Panasonic(パナソニック)の 配線ダクト本体
DCライン本体 2m
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66397689
品番
DHD1112B
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
使用場所
(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。
(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで
ください。
色
ブラック
形式
DC 24V 12.5 A
温度(℃)
上昇:30℃以下
使用周囲温度(℃)
-10 〜 +40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
導体間 DC500 1 分間
関連資料:
イメージ画像(3.93MB)
施工説明書(1.16MB)