代表画像

ACアダプタ(300W)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66397716 品番DHD1143
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
使用場所
(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。
(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで
ください。
質量(g)約 1500 (電源コード(約150 を除く) 外形寸法(mm)220 × 100 × 49 消費電力(W)0.5(無負荷時) 出力DC 24 V 12.5 A 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 入力AC 100 V 〜 AC 240 V 4.0A(50/60 Hz) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計) 使用周囲温度(℃)-10 〜 +40 使用電圧範囲(V)AC 90 〜 AC 110 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする