代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の 配線ダクト
Panasonic(パナソニック)の ダクト用オプション
USBプラグコンセント
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66397725
品番
DHD1211W
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
使用場所
(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。
(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで
ください。
色
ホワイト
消費電力(W)
0.5(無負荷時)
入力電圧(V)
DC 24
最大消費電力(W)
72
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)
使用周囲温度(℃)
-10 〜 +40
使用電圧範囲(V)
AC 90 〜 AC 110
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
出力ポート
USB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
関連資料:
イメージ画像(3.93MB)
施工説明書(1.16MB)