代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の 配線ダクト
Panasonic(パナソニック)の ダクト用オプション
フィードインキャップ マウントバー用 左
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66397829
品番
DHD1122KB
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
使用場所
(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。
(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで
ください。
色
ブラック
形式
DC 24V 12.5 A
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)
使用周囲温度(℃)
-10 〜 +40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
関連資料:
イメージ画像(3.93MB)
施工説明書(1.16MB)