CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 接続径40 全長(mm)236 注文コード66399218 品番DS20-D3300L40-04
参考基準価格(税別)¥92,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は接続径・全長など386種類から選べます 他の種類を見る

加工深さ4×DC用

加工深さ4×DC 工具径(mm)33 接続径40 機能長さ(mm)165.16 使用可能長さ(mm)132 全長(mm)236

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする