※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドレール SR20-220L GK シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66400646 品番SR20-220L(GK)
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 20 mm、長さ 220 mm です。長さ: 220 mm 幅 20 mm

仕様●メーカーシリーズ:SR20-220L ( GK )●レール幅:20mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5267 アズワン品番65-7902-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする