曜日別特売
10129382-910001BLF FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOL 66401240

FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード66401240品番10129382-910001BLF
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6347アズワン品番65-7578-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする