※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC_A-A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66403524
品番
AC10A-M5G-R-A
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.7MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.7MPa 設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
ボディサイズ
10
管接続口径
(M5) M5×0.8
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
(-) リリーフタイプ