CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.2 注文コード66404014 品番860.1-0320-010A1-GM X1BM
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はドリル径など324種類から選べます 他の種類を見る

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

ドリル径(Φmm)3.2 溝長(mm)20 全長(mm)62 シャンク径(Φmm)6 接続径6 タイプ内部給油タイプ 先端角(°)140 加工深さ3×DC 使用可能長さ(mm)10.1 機能長さ(mm)61.5 工具径(mm)3.2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする