エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66404040
品番
EA966MA-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCP形:305●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/45、L/175、A/45、J/132、N/17、N1/20、H1/16、H2/89、B/38、S/15●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方