CBC(computar)
CBC(computar)の ステージ/画像処理
CBC(computar)の 画像処理
CBC(computar)の レンズ
12メガピクセル対応CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66404285
品番
V2528-MPY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
大型センサ1.1型対応
最大1.2型24メガピクセルのセンサーにも対応
超コンパクトデザイン
フローティング機構により、近接から無限遠まで高解像を実現
耐振5G相当
質量(g)
78.4
フィルターサイズ(mm)
M34 P=0.5
焦点距離(mm)
25
絞り
F2.8‐ F16.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カメラ
1.1型(〜Φ17.6mm)/Cマウント
至近距離(m)
0.3